Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4B.G20.TT
Cod. Produttore
4B.G20.TT
Cod. EAN
8053839320285

Informazioni di prodotto

Titappo Gewiss System Bianca
Tappo di chiusura bianco per sistema Gewiss, progettato per garantire un'installazione pulita e ordinata degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre protezione e finitura estetica per quadri e dispositivi elettrici, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Ideale per completare l'allestimento di sistemi modulari, contribuisce a mantenere l'integrità e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Titappo Gewiss System Bianca Colore: Bianco Compatibile con Amazon Alexa: no Compatibile con Google Assistant: no Numero di poli Corrente Nominale A

tipo di montaggio

Altro

composizione

Altro

tipo di comando

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

45,4 mm

profondità dell'apparecchio

19,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Tipo senza contatto

Produttore

Titappo Gewiss System bianco chiusura impianti elettrici