Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4B.NT.TT
Cod. Produttore
4B.NT.TT
Cod. EAN
8053839320209

Informazioni di prodotto

  • Serie: Livinglight Tech
  • Colore: Altri
  • Compatibile Alexa: No
  • Compatibile Google: No
  • Numero poli: Non specificato
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Tipo: Titappo
  • Utilizzo: Copripresa
Titapponi realizzato per il sistema LivingLight di Bticino, progettato per garantire un'installazione pulita e funzionale negli impianti elettrici. Questo componente assicura protezione e finitura estetica alle prese e ai moduli, mantenendo un design moderno e compatto. La sua costruzione è pensata per integrarsi perfettamente con le soluzioni di domotica e automazione, offrendo affidabilità e resistenza nel tempo. Ideale per chi cerca qualità e praticità nell'ambito dei materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Titappo Bticino Livinglight Tech Colore: Altri Compatibile con Amazon Alexa: no Compatibile con Google Assistant: no Numero di poli Corrente Nominale A

tipo di montaggio

Altro

composizione

Altro

tipo di comando

Altro

colore

Altro

Tipologia

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

21,5 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

19,8 mm

Numero moduli da frutto

1

Tipo senza contatto

Produttore

Titappo finitura BTicino Livinglight Tech per impianti elettrici