Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4B.N.TT
Cod. Produttore
4B.N.TT
Cod. EAN
8053839320186

Informazioni di prodotto

Titappo Bticino Livinglight Bianca
Tappo di finitura bianco per serie Livinglight di Bticino, ideale per completare e proteggere gli alloggiamenti elettrici senza contatti. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, mantenendo un aspetto pulito e ordinato nelle installazioni elettriche. Progettato per integrarsi perfettamente con gli altri componenti della gamma, offre una soluzione funzionale e discreta per gli impianti elettrici residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Titappo Bticino Livinglight Bianca Colore: Bianco Compatibile con Amazon Alexa: no Compatibile con Google Assistant: no Numero di poli Corrente Nominale A

tipo di montaggio

Altro

composizione

Altro

tipo di comando

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

21,5 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

19,8 mm

Numero moduli da frutto

1

Tipo senza contatto

Produttore

Titappo Bticino Livinglight bianco isolamento impianti elettrici residenziali