›

Titappo Bticino Matix Go Grigio copertura presa elettrica

Cod. Rexel FD4BBTT.JG
Cod. Produttore 4BBTT.JG
Cod. EAN 8053839328304

Informazioni principali

  • Colore: Grigio
  • Compatibilità Alexa: No
  • Compatibilità Google: No
  • Numero poli: Non specificato
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Serie: Matix Go
  • Tipo: Titappo
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

Tappo di copertura BTicino Matix Go di colore grigio, ideale per completare e proteggere le installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Design semplice e moderno che si integra perfettamente con gli altri componenti della serie, assicurando un aspetto ordinato e funzionale agli impianti elettrici. Adatto per utilizzi in ambito residenziale e professionale, facilita la gestione e la sicurezza delle connessioni elettriche senza contatti attivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Titappo Bticino Matix Go Grigia Colore: Grigio Compatibile con Amazon Alexa: no Compatibile con Google Assistant: no Numero di poli Corrente Nominale A

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

composizione

Altro

tipo di comando

Altro

colore

Grigio

Tipologia

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

45,2 mm

profondità dell'apparecchio

16,6 mm

Numero moduli da frutto

1

Tipo senza contatto

Titappo Bticino Matix Go Grigio copertura presa elettrica