Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Cod. Rexel
FD4BBTT.JW
Cod. Produttore
4BBTT.JW
Cod. EAN
8053839328281

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Numero di poli: non specificato
  • Corrente nominale: non specificata
  • Compatibilità Alexa: No
  • Compatibilità Google: No
  • Serie: Matix Go
  • Tipo: Titappo
  • Applicazione: Elettrica
Tappo di finitura bianco per BTicino Matix Go, progettato per garantire un aspetto pulito e ordinato agli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata e protezione nelle installazioni. Il design compatto e lineare si integra perfettamente con gli altri componenti della serie, offrendo una soluzione funzionale ed estetica per la copertura di moduli inutilizzati o per completare la configurazione degli interruttori. Ideale per ambienti residenziali e commerciali, combina praticità e stile in un unico prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Titappo Bticino Matix Go Bianca Colore: Bianco Compatibile con Amazon Alexa: no Compatibile con Google Assistant: no Numero di poli Corrente Nominale A

tipo di montaggio

Altro

composizione

Altro

tipo di comando

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

45,2 mm

profondità dell'apparecchio

16,6 mm

Numero moduli da frutto

1

Tipo senza contatto

Produttore

Titappo Bticino Matix Go Bianco Serie Civile Residenziale