Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Cod. Rexel
FD4B.L.TT
Cod. Produttore
4B.L.TT
Cod. EAN
8053839320162

Informazioni di prodotto

  • Colore: Antracite
  • Compatibilità Alexa: No
  • Compatibilità Google: No
  • Numero poli: Non specificato
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Serie: Livinglight
  • Tipo prodotto: Titappo
  • Finitura: Opaca
Tappo di chiusura BTicino Livinglight di colore antracite, progettato per completare e proteggere le installazioni elettriche con eleganza e funzionalità. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una finitura estetica uniforme e un’ottima durabilità nel tempo, ideale per ambienti moderni e raffinati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Titappo Bticino Livinglight Antracite Colore: Antracite Compatibile con Amazon Alexa: no Compatibile con Google Assistant: no Numero di poli Corrente Nominale A

tipo di montaggio

Altro

composizione

Altro

tipo di comando

Altro

colore

Antracite

Tipologia

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

21,5 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

19,8 mm

Numero moduli da frutto

1

Tipo senza contatto

Produttore

Titappo Bticino Livinglight Antracite compatto per automazione