Prodotti /

Cod. Rexel
FD4BBTT.KG
Cod. Produttore
4BBTT.KG
Cod. EAN
8053839328403

Informazioni di prodotto

Titappo Bticino Living Now Nera
Tappo di finitura BTicino Living Now di colore nero, progettato per completare e proteggere le installazioni elettriche con un design moderno e minimalista. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo, adattandosi perfettamente agli ambienti domestici e professionali grazie alla sua linea elegante e discreta. Ideale per chi cerca una soluzione funzionale senza rinunciare allo stile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Titappo Bticino Living Now Nera Colore: Nero Compatibile con Amazon Alexa: no Compatibile con Google Assistant: no Numero di poli Corrente Nominale A

tipo di montaggio

Altro

composizione

Altro

tipo di comando

Altro

colore

Nero

Tipologia

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

85,7 mm

profondità dell'apparecchio

9 mm

Numero moduli da frutto

1

Tipo senza contatto

Produttore

Titappo Bticino Living Now Nero copertura presa parete