Prodotti /

Cod. Rexel
FD4BBTT.KW
Cod. Produttore
4BBTT.KW
Cod. EAN
8053839328380

Informazioni di prodotto

Titappo Bticino Living Now Bianca
Tappo di finitura bianco della serie Living Now di Bticino, ideale per completare e proteggere le installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e un aspetto elegante e discreto che si integra perfettamente in ogni ambiente. Progettato per un montaggio semplice e sicuro, assicura una copertura funzionale senza contatti elettrici, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici domestici o professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Titappo Bticino Living Now Bianca Colore: Bianco Compatibile con Amazon Alexa: no Compatibile con Google Assistant: no Numero di poli Corrente Nominale A

tipo di montaggio

Altro

composizione

Altro

tipo di comando

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

85,7 mm

profondità dell'apparecchio

9 mm

Numero moduli da frutto

1

Tipo senza contatto

Produttore

Titappo Bticino Living Now Bianco compatto per impianti elettrici