› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

Tirasonda con impugnatura anatomica antinfortunistica per installatori elettrici, compatibile con sonde 161, facile da usare e affidabile

Cod. Rexel 2U622
Cod. Produttore 622
Cod. EAN 8024818004304

Informazioni principali

  • Volt: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Serie: Non specificato
  • Impugnatura: Anatomica antinfortunistica
  • Compatibilità: Per sonde 161
  • Tipo: Tirasonda

Descrizione del prodotto

Tirasonda realizzato in materiale resistente e durevole, progettato per facilitare l'estrazione e la gestione di cavi elettrici. La sua struttura ergonomica garantisce una presa salda e confortevole durante l'uso, mentre il design con scanalature assicura una maggiore aderenza e controllo. Ideale per operazioni di installazione e manutenzione nel settore elettrico, questo strumento è compatto e leggero, facilitando il trasporto e l'impiego in spazi ristretti. La colorazione blu lo rende facilmente riconoscibile tra gli altri utensili. Descrizione del produttore: Tirasonda con impugnatura anatomica antinfortunistica. Adatto per sonde: 161.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Tirasonda con impugnatura anatomica antinfortunistica per installatori elettrici, compatibile con sonde 161, facile da usare e affidabile