› Utensili › Fissaggio › Viti e Bulloni

Tirafondo testa esagonale zincato 8x60 mm per legno carpenteria

Cod. Rexel BLBIZ770064
Cod. Produttore BIZ770064
Cod. EAN 3700882106568

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Lunghezza: 60 mm
  • Diametro: Ø 8 mm
  • Testa: Esagonale
  • Pezzi per scatola: 20
  • Norma: DIN 571
  • Applicazione: Fissaggi legno su legno
  • Serie: BIZ 770 064

Descrizione del prodotto

Tirafondi a testa esagonale in acciaio zincato, diametro 8 mm e lunghezza 60 mm, ideali per fissaggi legno su legno. La testa esagonale consente un serraggio solido e affidabile, rendendo il prodotto adatto per assemblaggi in serramenti, carpenteria e costruzioni pesanti in legno. Si consiglia l’ingrassaggio e la pre-foratura per facilitare l’applicazione. Conforme alla norma DIN 571, garantisce resistenza e durata nel tempo. Confezionati in scatole da 20 pezzi, sono perfetti per utilizzi professionali nel settore del materiale elettrico e delle costruzioni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Tirafondo a testa esagonale, in acciaio zincato Ø 8 x 60 mm (x 20) per fissare legno su legno. Ideale per lavori di falegnameria, per unire parti di legno, strutture di legno, opere di carpenteria, serramenti o qualsiasi costruzione pesante in legno. Testa esagonale che consente di stringere perfettamente e ottenere un risultato robusto. Chiave da 13.

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

diametro della testa

12,8 mm

diametro del gambo

8 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

60 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

8 mm

dimensione bit

13

Spargimento del filo

Filettatura parziale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Tirafondo testa esagonale zincato 8x60 mm per legno carpenteria