Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770067
Cod. Produttore
BIZ770067
Cod. EAN
3700882106599

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Lunghezza: 100 mm
  • Diametro: Ø 10 mm
  • Confezione: 15 pezzi
  • Testa: Esagonale
  • Norma: DIN 571
  • Applicazione: Fissaggi legno su legno
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tirafondi a testa esagonale in acciaio zincato di diametro 10 mm e lunghezza 100 mm, ideali per fissaggi legno su legno. La testa esagonale consente un serraggio solido e sicuro, rendendo il prodotto adatto per assemblaggi in serramenti, carpenteria e costruzioni pesanti in legno. Si consiglia l’ingrassaggio e la pre-foratura per facilitare l’installazione. Conforme alla norma DIN 571, questo tirafondo garantisce affidabilità e resistenza nelle applicazioni di fissaggio strutturale. Confezionato in scatole da 15 pezzi, rappresenta una soluzione efficace per lavori di carpenteria e assemblaggio legnoso. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Tirafondo a testa esagonale, in acciaio zincato Ø 10 x 100 mm (x 15) per fissare legno su legno. Ideale per lavori di falegnameria, per unire parti di legno, strutture di legno, opere di carpenteria, serramenti o qualsiasi costruzione pesante in legno. Testa esagonale che consente di stringere perfettamente e ottenere un risultato robusto. Chiave da 17.

colore

Acciaio

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

diametro della testa

16,8 mm

diametro del gambo

10 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

100 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

10 mm

dimensione bit

17

Spargimento del filo

Filettatura parziale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Produttore

Tirafondo testa esagonale acciaio zincato 10x100 mm carpenteria legno