Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770062
Cod. Produttore
BIZ770062
Cod. EAN
3700882106544

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Lunghezza: 60 mm
  • Diametro: 6 mm
  • Testa: Esagonale
  • Pezzi per scatola: 40
  • Norma: DIN 571
  • Applicazione: Fissaggi legno-legno
  • Serie: BIZ 770 062

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tirafondi a testa esagonale in acciaio zincato di diametro 6 mm e lunghezza 60 mm, ideali per fissaggi su legno. La testa esagonale garantisce un serraggio solido e affidabile, rendendo il prodotto perfetto per assemblaggi in serramenti, carpenteria e costruzioni pesanti in legno. Si consiglia l'ingrassaggio e la pre-foratura per facilitare l'installazione. Conforme alla norma DIN 571, questo tirafondo è progettato per offrire resistenza e durata nel tempo, assicurando prestazioni ottimali nelle applicazioni di fissaggio legno su legno. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Tirafondo a testa esagonale, in acciaio zincato Ø 8 x 60 mm (x 40) per fissare legno su legno. Ideale per lavori di falegnameria, per unire parti di legno, strutture di legno, opere di carpenteria, serramenti o qualsiasi costruzione pesante in legno. Testa esagonale che consente di stringere perfettamente e ottenere un risultato robusto. Chiave da 10.

colore

Acciaio

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

diametro della testa

9,8 mm

diametro del gambo

6 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

60 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

6 mm

dimensione bit

10

Spargimento del filo

Filettatura parziale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Produttore

Tirafondo testa esagonale 6x60 mm acciaio zincato per legno