Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770065
Cod. Produttore
BIZ770065
Cod. EAN
3700882106575

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 8 mm
  • Lunghezza: 80 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Testa: Esagonale
  • Pezzi per scatola: 20
  • Norma: DIN 571
  • Applicazioni: Legno su legno
  • Serie: BIZ 770 065

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tirafondi a testa esagonale in acciaio zincato, dimensioni 8 x 80 mm. Progettati per fissaggi legno su legno, sono ideali per assemblaggi in serramenti, carpenteria e costruzioni pesanti in legno. La testa esagonale assicura un serraggio solido e affidabile. Si consiglia l’ingrassaggio e la pre-foratura per un’installazione ottimale. Conforme alla norma DIN 571, garantisce resistenza e durata nel tempo. Disponibili in confezioni da 20 pezzi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Tirafondo a testa esagonale, in acciaio zincato Ø 8 x 80 mm (x 20) per fissare legno su legno. Ideale per lavori di falegnameria, per unire parti di legno, strutture di legno, opere di carpenteria, serramenti o qualsiasi costruzione pesante in legno. Testa esagonale che consente di stringere perfettamente e ottenere un risultato robusto. Chiave da 13.

colore

Acciaio

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

diametro della testa

12,8 mm

diametro del gambo

8 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

80 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

8 mm

dimensione bit

13

Spargimento del filo

Filettatura parziale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Produttore

Tirafondi testa esagonale acciaio zincato 8x80 mm per legno