Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770063
Cod. Produttore
BIZ770063
Cod. EAN
3700882106551

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Lunghezza: 40 mm
  • Diametro: Ø 8 mm
  • Pezzi per scatola: 25
  • Testa: Esagonale
  • Norma: DIN 571
  • Applicazione: Fissaggi legno su legno
  • Serie: BIZ 770 063

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tirafondi a testa esagonale in acciaio zincato con diametro 8 mm e lunghezza 40 mm, progettati per fissaggi legno su legno. Ideali per assemblaggi in serramenti, carpenteria e costruzioni pesanti in legno, garantiscono un serraggio solido grazie alla testa esagonale. Raccomandati ingrassaggio e pre-foratura per facilitare l’installazione. Conforme alla norma DIN 571, questo tirafondo offre resistenza e affidabilità per applicazioni professionali nel settore elettrico e delle costruzioni. Confezionato in scatole da 25 pezzi, è un componente essenziale per lavori di fissaggio robusti e duraturi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Tirafondo a testa esagonale, in acciaio zincato Ø 8 x 40 mm (x 25) per fissare legno su legno. Ideale per lavori di falegnameria, per unire parti di legno, strutture di legno, opere di carpenteria, serramenti o qualsiasi costruzione pesante in legno. Testa esagonale che consente di stringere perfettamente e ottenere un risultato robusto. Chiave da 13.

colore

Acciaio

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

diametro della testa

12,88 mm

diametro del gambo

8 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

8 mm

dimensione bit

13

Spargimento del filo

Filettatura parziale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Produttore

Tirafondi testa esagonale 8x40 mm acciaio zincato per legno