Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770066
Cod. Produttore
BIZ770066
Cod. EAN
3700882106582

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 10 mm
  • Lunghezza: 80 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Testa: Esagonale
  • Pezzi per scatola: 15
  • Norma: DIN 571
  • Applicazione: Fissaggio legno-legno
  • Serie: BIZ 770 066

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tirafondi a testa esagonale in acciaio zincato di diametro 10 mm e lunghezza 80 mm, ideali per fissaggi su legno. Progettati per garantire un serraggio solido grazie alla testa esagonale, sono particolarmente indicati per assemblaggi in serramenti, carpenteria e costruzioni pesanti in legno. Si consiglia l’ingrassaggio e la pre-foratura per un’installazione ottimale. Conforme alla norma DIN 571, assicurano resistenza e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Tirafondo a testa esagonale, in acciaio zincato Ø 10 x 80 mm (x 15) per fissare legno su legno. Ideale per lavori di falegnameria, per unire parti di legno, strutture di legno, opere di carpenteria, serramenti o qualsiasi costruzione pesante in legno. Testa esagonale che consente di stringere perfettamente e ottenere un risultato robusto. Chiave da 17.

colore

Acciaio

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

diametro della testa

16,8 mm

diametro del gambo

10 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

80 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

10 mm

dimensione bit

17

Spargimento del filo

Filettatura parziale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Produttore

Tirafondi testa esagonale Ø10x80 mm acciaio zincato falegnameria legno