Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770232
Cod. Produttore
BIZ770232
Cod. EAN
3700882107503

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox A2
  • Lunghezza: 60 mm
  • Diametro: Ø 8 mm
  • Confezione: 50 pezzi
  • Testa: Esagonale
  • Normativa: DIN 571
  • Resistenza: Umidità e corrosione
  • Serie: BIZ 770 232

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tirafondi a testa esagonale in acciaio inox A2, diametro 8 mm e lunghezza 60 mm, ideali per fissaggi legno su legno con elevata resistenza alla corrosione. Progettati per garantire una buona resistenza all'umidità, sono conformi alla norma DIN 571 e adatti per applicazioni che richiedono durabilità e affidabilità nel tempo. La finitura in acciaio inox assicura protezione contro la ruggine, rendendo questi tirafondi perfetti per ambienti umidi o esposti agli agenti atmosferici. Confezionati in scatole da 50 pezzi, rappresentano una soluzione robusta e di qualità per lavori di fissaggio nel settore elettrico e dell'edilizia. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Tirafondo a testa esagonale, in inox, Ø 8 x 60 mm (x 50) per fissare legno su legno con resistenza alla corrosione. Ideale per lavori di falegnameria, per unire parti di legno, strutture di legno, opere di carpenteria, serramenti o qualsiasi costruzione pesante in legno. Resiste all'umidità. Chiave da 10.

colore

Acciaio inox

Protezione della superficie

Non trattato

diametro della testa

12,8 mm

diametro del gambo

8 mm

lunghezza

60 mm

materiale

Acciaio inossidabile

diametro della filettatura

8 mm

dimensione bit

13

Spargimento del filo

Filettatura parziale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Produttore

Tirafondi inox testa esagonale 8x60 mm per falegnameria