Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770231
Cod. Produttore
BIZ770231
Cod. EAN
3700882107497

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox A2
  • Lunghezza: 50 mm
  • Diametro: 6 mm
  • Tipo testa: Esagonale
  • Normativa: DIN 571
  • Resistenza: Umidità e corrosione
  • Applicazione: Fissaggio legno su legno
  • Serie: BIZ 770 231

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tirafondi a testa esagonale in acciaio inossidabile A2, con diametro 6 mm e lunghezza 50 mm, ideali per fissaggi in legno su legno grazie alla loro elevata resistenza alla corrosione. Progettati secondo la norma DIN 571, garantiscono una buona resistenza all'umidità, rendendoli adatti anche per ambienti umidi. La testa esagonale facilita l'avvitamento con chiavi standard, assicurando un fissaggio solido e duraturo. Perfetti per applicazioni elettriche e di falegnameria che richiedono materiali affidabili e resistenti nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Tirafondo a testa esagonale, in inox, Ø 6 x 50 mm (x 50) per fissare legno su legno con resistenza alla corrosione. Ideale per lavori di falegnameria, per unire parti di legno, strutture di legno, opere di carpenteria, serramenti o qualsiasi costruzione pesante in legno. Resiste all'umidità. Chiave da 10.

colore

Acciaio inox

Protezione della superficie

Non trattato

diametro della testa

9,8 mm

diametro del gambo

6 mm

lunghezza

50 mm

materiale

Acciaio inossidabile

diametro della filettatura

6 mm

dimensione bit

10

Spargimento del filo

Filettatura parziale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Produttore

Tirafondi inox testa esagonale 6x50 mm per legno

€ 21,90 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info