Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770230
Cod. Produttore
BIZ770230
Cod. EAN
3700882107480

Informazioni di prodotto

  • Serie: BIZ 770 230
  • Materiale: Acciaio inox A2
  • Lunghezza: 40 mm
  • Diametro: 6 mm
  • Pezzi per scatola: 50
  • Normativa: DIN 571
  • Resistenza: Corrosione e umidità
  • Applicazione: Fissaggio legno su legno

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tirafondi a testa esagonale in acciaio inossidabile A2 di diametro 6 mm e lunghezza 40 mm, progettati per il fissaggio legno su legno con elevata resistenza alla corrosione. Ideali per applicazioni che richiedono una buona tenuta e durabilità anche in ambienti umidi, garantendo protezione contro l'ossidazione. Conforme alla norma DIN 571, questo tirafondo offre affidabilità e robustezza per utilizzi professionali nel settore elettrico e delle costruzioni, assicurando una presa solida grazie alla testa esagonale che facilita l'avvitamento. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Tirafondo a testa esagonale, in inox, Ø 6 x 40 mm (x 50) per fissare legno su legno con resistenza alla corrosione. Ideale per lavori di falegnameria, per unire parti di legno, strutture di legno, opere di carpenteria, serramenti o qualsiasi costruzione pesante in legno. Resiste all'umidità. Chiave da 10.

colore

Acciaio inox

Protezione della superficie

Non trattato

diametro della testa

9,8 mm

diametro del gambo

6 mm

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio inossidabile

diametro della filettatura

6 mm

dimensione bit

10

Spargimento del filo

Filettatura parziale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Produttore

Tirafondi inox testa esagonale 6x40 mm per fissaggi legno