Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700152
Cod. Produttore
BIZ700152
Cod. EAN
3700420301424

Informazioni di prodotto

  • Applicazione: superamento ostacoli
  • Testina forma appositamente studiata
  • Dimensioni confezione: 31x6x3 cm
  • Peso netto unitario: 0,04 kg
  • Peso lordo confezione: 2,5 kg
  • Confezionamento: busta plastica + cartone
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: Biz Baguette

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tirafilo universale con testina appositamente studiata per superare agevolmente ostacoli, ideale per l'utilizzo in controsoffitti e sulle lastre delle passerelle per cavi. La sua forma consente un passaggio facilitato sopra gli impedimenti, garantendo efficienza e praticità nelle operazioni di posa dei cavi. Progettato per applicazioni elettriche, combina funzionalità e versatilità in un unico strumento leggero e maneggevole. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Terminale di scivolamento. La forma della testa, appositamente progettata, consente di superare o sollevare ostacoli presenti particolarmente in spazi quali controsoffitti, lastre e canaline portacavi.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Biz Baguette

Produttore

Tirafilo universale testa sagomata per installazioni in spazi ristretti