Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL4E3BB0LWC
Cod. Produttore
XUSL4E3BB081LWC
Cod. EAN
3666916027714

Informazioni di prodotto

XUSL tipo 4 - IP69K - corpo senza risc.- range ril.lungo - 3 fasci, Hp = 810 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza di tipo 4 con portata di 20 metri, dotata di corpo con tre fasci luminosi e lunghezza di 810 millimetri. Progettata per garantire elevati standard di protezione in ambienti industriali, assicura una rilevazione precisa e affidabile grazie alla tecnologia avanzata integrata. Il design compatto e robusto permette un’installazione semplice e una lunga durata anche in condizioni operative gravose. Ideale per applicazioni di sicurezza che richiedono monitoraggio continuo e protezione di aree pericolose.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

adatto per funzioni di sicurezza

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD

PMP/PNP

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

400 mA

con blocco del riavvio

con funzione muting

tempo di reazione

3 MILLISECOND

risoluzione ridotta

portata del campo di protezione

17 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

24 V

altezza campo di protezione

810 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Lunghezza d'onda del sensore

950 NANOMETER

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

75 mm

altezza del sensore

977 mm

lunghezza del sensore

76 mm

temperatura ambiente

-10 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Safety light curtains XUSL

Produttore

TIPO4 SN 20M CORPO 3 FASCI 810MM