Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL4MA40H091
Cod. Produttore
XUSL4MA40H091N
Cod. EAN
3666916027479

Informazioni di prodotto

Barriere Muting Tipo4 40mm mani 910mm Advanced (Conf. software e hardware)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXUSL4MA40H091 è un dispositivo di sicurezza avanzato, progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. Con una larghezza di 40 mm e una lunghezza di 910 mm, questo modello è dotato di due uscite semiconduttori sicure, che assicurano una segnalazione efficace. La sua interfaccia per comunicazione sicura e il collegamento elettrico tramite connettore M12 lo rendono estremamente versatile. La classe di protezione 3 offre ulteriore sicurezza, rendendolo ideale per ambienti industriali esigenti.

tipo di tensione di alimentazione

DC

adatto per funzioni di sicurezza

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD

PNP

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

400 mA

con blocco del riavvio

con funzione muting

tempo di reazione

11 MILLISECOND

risoluzione ridotta

portata del campo di protezione

12 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

24 V

altezza campo di protezione

910 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Lunghezza d'onda del sensore

950 NANOMETER

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

50 mm

altezza del sensore

1020 mm

lunghezza del sensore

55 mm

temperatura ambiente

-30 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Safety light curtains XUSL

Produttore

TIPO4 40MM MANI 910MM MUTING PROG