Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL4MB40H211
Cod. Produttore
XUSL4MB40H211N
Cod. EAN
3389119646291

Informazioni di prodotto

Barriere Muting Tipo4 40mm mani 2110mm Basic (Configurazione hardware)
La barriera fotoelettrica di sicurezza di tipo 4 con passo di 40 mm offre una protezione affidabile per l'area di lavoro, garantendo elevati standard di sicurezza industriale. Con un'altezza di 2110 mm, è progettata per il rilevamento preciso delle mani, ideale per applicazioni di muting e stand-by. La struttura robusta e il design compatto assicurano facilità di installazione e integrazione nei sistemi di sicurezza esistenti, contribuendo a prevenire incidenti e a migliorare la sicurezza operativa in ambienti industriali.

Serie

Safety_light_curtains_XUSL

Produttore

TIPO4 40MM MANI 2110MM MUTING STAND