Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL4MB4BB091
Cod. Produttore
XUSL4MB4BB091N
Cod. EAN
3389119646314

Informazioni di prodotto

Barriere Muting Tipo4 4 fasci corpo 910mm Basic (Configurazione hardware)

Documentazione tecnica

La barriera luminosa di sicurezza XUSL4M di tipo 4 con funzione di muting integrata è progettata per il rilevamento del corpo dell'operatore in prossimità di macchinari pericolosi. Il sistema trasmettitore-ricevitore crea 4 fasci luminosi con un'altezza protetta di 910mm. Dati relativi all'affidabilità PFHD: 1,03 x 10⁻⁸. È dotato di un involucro in alluminio; i LED integrati offrono una segnalazione locale per una chiara visualizzazione dello stato del dispositivo. Può essere utilizzato come sensore autonomo (ad es. senza unità di controllo di sicurezza) o in associazione con un'unità di controllo di sicurezza appropriata. Dispone di 2 uscite di sicurezza PNP a stato solido (OSSD) NO e soddisfa i requisiti di categoria 4, livello di prestazione PL c, SIL 3 come descritto in EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508 e tipo 4 in conformità con EN/IEC 61496-1, EN/IEC 61496-2. L'intervallo di temperatura di funzionamento è da -30°C a +55°C e la distanza di rilevamento da 0m a 4m o da 0m a 12m selezionabile tramite cablaggio, oltre modalità operative, tipo di muting e parametri di muting di base.

grado di protezione (IP)

IP67

temperatura ambiente

-30 °C

esecuzione dell’uscita di commutazione dell’OssD

PNP

numero di uscite semiconduttori sicure

2

con funzione muting

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

400 mA

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

tensione di commutazione dell’OSSD in stato High

24 V

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

lunghezza d’onda del sensore

950 nm

adatto per funzioni di sicurezza

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 3

con blocco del riavvio

tempo di reazione

5.5 ms

tipo di tensione

DC

portata del campo di protezione

12 m

altezza campo di protezione

910 mm

risoluzione ridotta

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

TIPO4 4 FASCI CORPO 910MM MUTING ST