Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL4MA30H091
Cod. Produttore
XUSL4MA30H091N
Cod. EAN
3666916027530

Informazioni di prodotto

Barriere Muting Tipo4 30mm mani 910mm Advanced (Conf. software e hardware)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXUSL4MA30H091 è un dispositivo di sicurezza progettato con un'interfaccia per comunicazione sicura. Con un design di tipo 4 e una misura di 30 mm, offre una lunghezza di mani di 910 mm. Questo prodotto è dotato di due uscite semiconduttori sicure e utilizza un connettore M12 per un collegamento elettrico affidabile. La classe di protezione 3 garantisce un elevato livello di sicurezza, rendendo il TEXUSL4MA30H091 una scelta ideale per applicazioni industriali.

tipo di tensione di alimentazione

DC

adatto per funzioni di sicurezza

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD

PNP

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

400 mA

con blocco del riavvio

con funzione muting

tempo di reazione

14,5 MILLISECOND

risoluzione ridotta

portata del campo di protezione

12 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

24 V

altezza campo di protezione

910 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Lunghezza d'onda del sensore

950 NANOMETER

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

50 mm

altezza del sensore

1020 mm

lunghezza del sensore

55 mm

temperatura ambiente

-30 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Safety light curtains XUSL

Produttore

TIPO4 30MM MANI 910MM MUTING PROG