Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL4MA2BB051
Cod. Produttore
XUSL4MA2BB051N
Cod. EAN
3389119645881

Informazioni di prodotto

Barriere Muting Tipo4 2 fasci corpo 510mm Advanced (Conf. software e hardware)
La barriera luminosa di sicurezza XUSL4M di tipo 4 con funzione di muting e software di configurazione integrati è progettata per il rilevamento del corpo dell'operatore in prossimità di macchinari pericolosi. Il sistema trasmettitore-ricevitore crea 2 fasci luminosi con un'altezza protetta di 510mm. Dati relativi all'affidabilità PFHD: 8,97 x 10⁻⁹. Presenta una scatola in alluminio e i LED integrati offrono una segnalazione locale per una chiara visualizzazione dello stato del dispositivo e una lampada di mutazione integrata sulla parte superiore del ricevitore. Può essere utilizzato come sensore autonomo (ad es. senza unità di controllo di sicurezza) o in associazione con un'unità di controllo di sicurezza appropriata. Dispone di 2 uscite di sicurezza PNP a stato solido (OSSD) NO e soddisfa i requisiti di categoria 4, livello di prestazione PL c, SIL 3 come descritto in EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508 e tipo 4 in conformità con EN/IEC 61496-1, EN/IEC 61496-2. L'intervallo di temperatura di funzionamento è da -30°C a +55°C e la distanza di rilevamento da 0m a 4m o da 0m a 12m selezionabile tramite cablaggio.

Serie

Safety_light_curtains_XUSL

Produttore

TIPO4 2 FASCI CORPO 510MM MUTING PR