Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL2E30H09WH
Cod. Produttore
XUSL2E30H091NWH
Cod. EAN
3389119619929

Informazioni di prodotto

XUSL tipo 2 - IP69K - mani con risc.- range standard - Hp = 910mm, R = 30 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza di tipo 2 con distanza nominale di 12 metri e campo di protezione di 910 mm. Progettata per garantire un elevato livello di sicurezza in ambienti industriali, questa barriera utilizza tecnologia avanzata per il rilevamento affidabile di presenze o intrusioni. Il design robusto e compatto assicura facilità di installazione e resistenza alle condizioni operative più impegnative. Ideale per l’integrazione in sistemi di automazione e protezione delle aree di lavoro, contribuisce a prevenire incidenti e a migliorare la sicurezza complessiva degli impianti elettrici.

temperatura ambiente

-25 °C

esecuzione dell’uscita di commutazione dell’OssD

PNP/PNP

altezza del sensore

1070 mm

tempo di reazione

13 ms

portata del campo di protezione

10 m

con blocco del riavvio

lunghezza d’onda del sensore

950 nm

con funzione muting

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

risoluzione della tenda luminosa

30 mm

capacità di rilevazione per provini

30 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

2

adatto per funzioni di sicurezza

tipo di tensione

AC/DC

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

400 mA

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 1

larghezza del sensore

75 mm

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza del sensore

76 mm

tensione di commutazione dell’OSSD in stato High

24 V

altezza campo di protezione

910 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

2

Serie

Safety light curtains XUSL

Produttore

TIPO2 SN 12 M 30 910MM -25G