Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL4E4BB091L
Cod. Produttore
XUSL4E4BB091L
Cod. EAN
3666916027653

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 24V DC ±20%
  • Corrente nominale: 2A
  • Numero fasci: 4
  • Altezza protezione: 910 mm
  • Distanza rilevamento: 0-20 m
  • Grado protezione: IP65/IP67
  • Uscite di sicurezza: 2 OSSD PNP 0,4A
  • Serie: Safety light curtains XUSL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XUSL, un'offerta di barriere luminose di sicurezza. Barriera luminosa di sicurezza per la protezione del corpo. Presenta 4 fasci con passo di 300mm e una protezione in altezza di 910mm. Supporta 2 uscite di sicurezza OSSD (0,4A) PNP a stato solido (soppressione ad arco) con distanza di rilevamento da 0m a 10m o da 3m a 20m. La tecnologia di emissione è LED IR con lunghezza d'onda di 950nm e un angolo di apertura effettivo di 25° a 3m. Il prodotto è classificato IP65 e IP67. È una barriera luminosa di sicurezza con tensione nominale di alimentazione di 24V DC e una corrente nominale di funzionamento di 2A. È fornita con 5 connettore maschio a M12 vie per trasmettitore e connettore maschio a 8 vie M12 per ricevitore. L'involucro è realizzato in alluminio (rosso) con pannello frontale in policarbonato e capsule terminali in polipropilene. Dimensioni: 29,4mm (larghezza) x 31mm (profondità) x 1053mm (altezza); peso 1,7kg. È ideale per tutte le macchine pericolose con libero accesso che richiedono la protezione di una zona per la sicurezza degli operatori e delle macchine. Il prodotto è certificato TUV, CULus e CE. Il set include: ricevitore, trasmettitore, staffa di montaggio regolabile e guida per l'utente con certificato di conformità su CD-ROM. Il trasmettitore e il ricevitore devono essere installati con le superfici ottiche rivolte l'una verso l'altra, i connettori devono essere orientati allo stesso modo. Per un funzionamento ottimale è necessario un allineamento perfetto dei fasci corrispondenti del trasmettitore e del ricevitore. È un sistema di protezione lente con fasci a infrarossi che fornisce protezione agli operatori nelle vicinanze di zone pericolose. Qualsiasi parte mobile in questa zona viene arrestata in caso di interruzione di almeno uno dei fasci luminosi. La barriera luminosa di sicurezza può essere utilizzata solo su macchine in cui il movimento dei componenti di lavoro può essere arrestato in qualsiasi momento durante una fase pericolosa. La barriera luminosa fornisce un segnale di arresto, non un'istruzione di controllo.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

adatto per funzioni di sicurezza

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD

PMP/PNP

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

400 mA

con blocco del riavvio

con funzione muting

tempo di reazione

2,5 MILLISECOND

risoluzione ridotta

portata del campo di protezione

20 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

24 V

altezza campo di protezione

910 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Lunghezza d'onda del sensore

950 NANOMETER

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

29,4 mm

altezza del sensore

1077 mm

lunghezza del sensore

31 mm

temperatura ambiente

-10 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Safety light curtains XUSL