Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL4E4BB091N
Cod. Produttore
XUSL4E4BB091N
Cod. EAN
3666916027622

Informazioni di prodotto

  • Altezza protetta: 910 mm
  • Distanza di rilevamento: 0-4 m / 0-12 m
  • Numero fasci: 4
  • Uscite di sicurezza: 2 PNP OSSD
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC ±20%
  • Grado di protezione: IP65/IP67
  • Tempo di risposta: 3 ms
  • Serie: Safety light curtains XUSL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La barriera luminosa di sicurezza XUSL4E di tipo 4 è progettata per la rilevazione del corpo dell'operatore in prossimità di macchinari pericolosi. Il sistema trasmettitore-ricevitore crea 4 fasci luminosi con un'altezza protetta di 910mm. Dati relativi all'affidabilità PFHD: 8,21 x 10⁻⁹. È dotato di un involucro in alluminio; i LED integrati offrono una segnalazione locale per una chiara visualizzazione dello stato del dispositivo. Può essere utilizzato come sensore autonomo (ad es. senza unità di controllo di sicurezza) o in associazione con un'unità di controllo di sicurezza appropriata. Dispone di 2 uscite di sicurezza PNP a stato solido (OSSD) NO e soddisfa i requisiti di categoria 4, livello di prestazione PL c, SIL 3 come descritto in EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508 e tipo 4 in conformità con EN/IEC 61496-1, EN/IEC 61496-2. L'intervallo di temperatura di funzionamento è da -30°C a +55°C e la distanza di rilevamento da 0m a 4m o da 0m a 12m selezionabile tramite cablaggio.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

adatto per funzioni di sicurezza

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD

PMP/PNP

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

400 mA

con blocco del riavvio

con funzione muting

tempo di reazione

3 MILLISECOND

risoluzione ridotta

portata del campo di protezione

12 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

24 V

altezza campo di protezione

910 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Lunghezza d'onda del sensore

950 NANOMETER

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

29,4 mm

altezza del sensore

1077 mm

lunghezza del sensore

31 mm

temperatura ambiente

-10 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Safety light curtains XUSL