Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL4E30H061M
Cod. Produttore
XUSL4E30H061NM
Cod. EAN
3666916028087

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 4
  • Risoluzione: 30 mm
  • Altezza protetta: 610 mm
  • Uscite: 2 semiconduttori OSSD
  • Tensione alimentazione: 24 V DC ±20%
  • Protezione: IP65/IP67
  • Corrente nominale: 2 A
  • Serie: Safety light curtains XUSL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXUSL4E30H061M è un dispositivo di sicurezza innovativo progettato per garantire un alto livello di protezione. Con una dimensione di 30 mm e una lunghezza di 610 mm, questo dispositivo di tipo 4 è dotato di due uscite semiconduttori sicure, offrendo un'interfaccia per comunicazione sicura. Il collegamento elettrico è facilitato da un connettore M12, mentre la classe di protezione 3 garantisce affidabilità e sicurezza in diverse applicazioni. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti industriali.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

a cascata

adatto per funzioni di sicurezza

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD

PMP/PNP

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

capacità di rilevazione per provini

30 mm

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

400 mA

con blocco del riavvio

con funzione muting

portata del campo di protezione

12 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

24 V

altezza campo di protezione

610 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Lunghezza d'onda del sensore

950 NANOMETER

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

30 mm

larghezza del sensore

29,4 mm

altezza del sensore

687 mm

lunghezza del sensore

31 mm

temperatura ambiente

-10 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Safety light curtains XUSL