Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL4E30H181N
Cod. Produttore
XUSL4E30H181N
Cod. EAN
3666916027738

Informazioni di prodotto

XUSL offre sicurezza avanzata per macchinari con installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla coppia trasmettitore-ricevitore integrata
  • Riduzione dei tempi di installazione con connessioni PNP standard
  • Compatibilità con sistemi esistenti per un’installazione efficiente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile delle persone grazie alla tecnologia Tipo 4
  • Interruzione immediata del movimento pericoloso per la sicurezza
  • Risparmio energetico derivante dall’uso di sensori a basso consumo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: XUSL è una gamma di barriere fotoelettriche di sicurezza. Questa apparecchiatura è progettata per la protezione delle persone che operano o lavorano in prossimità di macchinari. Interrompe il movimento pericoloso delle parti non appena uno dei fasci luminosi si interrompe. Il prodotto è costituito da una coppia trasmettitore-ricevitore per il rilevamento mani, tipo 4 con 2 uscite PNP. La risoluzione è di 30 mm.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

adatto per funzioni di sicurezza

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD

PMP/PNP

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

capacità di rilevazione per provini

30 mm

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

400 mA

con blocco del riavvio

con funzione muting

tempo di reazione

22 MILLISECOND

portata del campo di protezione

12 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

24 V

altezza campo di protezione

1810 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Lunghezza d'onda del sensore

950 NANOMETER

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

30 mm

larghezza del sensore

29,4 mm

altezza del sensore

1863 mm

lunghezza del sensore

31 mm

temperatura ambiente

-10 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Safety light curtains XUSL

Produttore

Barriera fotoelettrica sicurezza Tipo 4, risoluzione 30 mm, rilevamento mani, 1810 mm, uscite PNP, protezione macchinari

€ 2470,16 x 1 pz.
(pz.)