Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL4E30H121L
Cod. Produttore
XUSL4E30H121L
Cod. EAN
3666916027844

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Barriera fotoelettrica 4
  • Passo rilevamento: 30 mm
  • Altezza protetta: 1210 mm
  • Numero fasci: 61
  • Tensione alimentazione: 24 V DC ±20%
  • Corrente nominale: 2 A
  • Grado protezione: IP65/IP67
  • Serie: Safety light curtains XUSL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza di tipo 4 con passo di 30 mm e lunghezza di 1210 mm. Progettata per il rilevamento affidabile e la protezione delle aree pericolose, garantisce elevati standard di sicurezza in applicazioni industriali. Il design robusto e compatto assicura facilità di installazione e integrazione nei sistemi di automazione, offrendo una protezione efficace contro intrusioni accidentali nelle zone di lavoro.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

adatto per funzioni di sicurezza

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD

PMP/PNP

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

capacità di rilevazione per provini

30 mm

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

400 mA

con blocco del riavvio

con funzione muting

tempo di reazione

9,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

20 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

24 V

altezza campo di protezione

1210 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Lunghezza d'onda del sensore

950 NANOMETER

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

30 mm

larghezza del sensore

29,4 mm

altezza del sensore

1263 mm

lunghezza del sensore

31 mm

temperatura ambiente

-10 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Safety light curtains XUSL