Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL4E30H106M
Cod. Produttore
XUSL4E30H106NM
Cod. EAN
3666916027875

Informazioni di prodotto

XUSL tipo 4 - master - protezione mani - Hp = 1060 mm, R = 30 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXUSL4E30H106M è un dispositivo di sicurezza progettato per garantire prestazioni elevate. Con un design robusto e una classe di protezione 3, offre un'interfaccia per comunicazione sicura. Questo modello presenta due uscite semiconduttori sicure e utilizza un connettore M12 per un collegamento elettrico semplice e affidabile. La sua costruzione di alta qualità lo rende ideale per applicazioni industriali, assicurando che la sicurezza sia sempre una priorità.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

a cascata

adatto per funzioni di sicurezza

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD

PMP/PNP

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

capacità di rilevazione per provini

30 mm

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

400 mA

con blocco del riavvio

con funzione muting

portata del campo di protezione

12 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

24 V

altezza campo di protezione

1060 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Lunghezza d'onda del sensore

950 NANOMETER

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

30 mm

larghezza del sensore

29,4 mm

altezza del sensore

1137 mm

lunghezza del sensore

31 mm

temperatura ambiente

-10 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Safety light curtains XUSL

Produttore

TIPO 4 30MM MANI 1060MM MASTER