Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL4E14F076M
Cod. Produttore
XUSL4E14F076NM
Cod. EAN
3389119619974

Informazioni di prodotto

XUSL tipo 4 - master - protezione dita - Hp = 760 mm, R = 14 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il TEXUSL4E14F076M, un dispositivo progettato per garantire la massima sicurezza. Questo modello è dotato di due uscite semiconduttori sicure e offre un'interfaccia per comunicazione sicura. La sua esecuzione dell'uscita di commutazione è di tipo PMP/PNP, assicurando prestazioni elevate. Con un collegamento elettrico tramite connettore M12 e una classe di protezione 3, il TEXUSL4E14F076M è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza.

a cascata

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza del sensore

31 mm

temperatura ambiente

-10 °C

esecuzione dell’uscita di commutazione dell’OssD

PNP/PNP

numero di uscite semiconduttori sicure

2

con funzione muting

altezza del sensore

837 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

400 mA

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

tensione di commutazione dell’OSSD in stato High

24 V

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

lunghezza d’onda del sensore

950 nm

adatto per funzioni di sicurezza

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 3

capacità di rilevazione per provini

14 mm

con blocco del riavvio

larghezza del sensore

29.4 mm

tipo di tensione

AC/DC

portata del campo di protezione

6 m

altezza campo di protezione

760 mm

risoluzione della tenda luminosa

14 mm

Serie

Safety light curtains XUSL

Produttore

TIPO 4 14 MM DITA 760MM MASTER