Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL4E14F0461
Cod. Produttore
XUSL4E14F046NS1
Cod. EAN
3666916028575

Informazioni di prodotto

XUSL tipo 4 - slave 1 - protezione dita - Hp = 460 mm, R = 14 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEXUSL4E14F0461 è un dispositivo di sicurezza di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con un design robusto e una lunghezza di 460 mm, questo modello presenta un'interfaccia per comunicazione sicura e un collegamento elettrico tramite connettore M12. La classe di protezione 3 assicura un funzionamento sicuro anche in ambienti difficili. Dotato di due uscite semiconduttori sicure, è ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

a cascata

adatto per funzioni di sicurezza

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD

PMP/PNP

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

capacità di rilevazione per provini

14 mm

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

400 mA

con blocco del riavvio

con funzione muting

portata del campo di protezione

6 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

24 V

altezza campo di protezione

460 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Lunghezza d'onda del sensore

950 NANOMETER

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

14 mm

larghezza del sensore

29,4 mm

altezza del sensore

513 mm

lunghezza del sensore

31 mm

temperatura ambiente

-10 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Safety light curtains XUSL

Produttore

TIPO 4 14 MM DITA 460 MM SLAVE 1