Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL4E14F031S
Cod. Produttore
XUSL4E14F031NS1
Cod. EAN
3666916028629

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 4
  • Passo raggi: 14 mm
  • Altezza protetta: 310 mm
  • Uscite sicurezza: 2 OSSD PNP
  • Tensione alimentazione: 24 V DC ±20%
  • Indice protezione: IP65/IP67
  • Certificazioni: CE, cULus, TÜV
  • Serie: Safety light curtains XUSL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza di tipo 4 con passo di 14 mm e lunghezza di 310 mm, progettata per il rilevamento preciso e affidabile di oggetti o persone in ambienti industriali. Dotata di tecnologia avanzata per garantire elevati standard di protezione, questa barriera è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza funzionale e monitoraggio continuo. Il design compatto e robusto assicura facilità di installazione e durata nel tempo, contribuendo a mantenere elevati livelli di sicurezza operativa.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

a cascata

adatto per funzioni di sicurezza

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD

PMP/PNP

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

capacità di rilevazione per provini

14 mm

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

400 mA

con blocco del riavvio

con funzione muting

portata del campo di protezione

6 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

24 V

altezza campo di protezione

310 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Lunghezza d'onda del sensore

950 NANOMETER

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

14 mm

larghezza del sensore

29,4 mm

altezza del sensore

363 mm

lunghezza del sensore

31 mm

temperatura ambiente

-10 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Safety light curtains XUSL