Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL2E30H076N
Cod. Produttore
XUSL2E30H076N
Cod. EAN
3666916028834

Informazioni di prodotto

  • Serie: Safety light curtains XUSL
  • Altezza protetta: 760 mm
  • Risoluzione: 30 mm
  • Tensione nominale: 24 V DC ±20%
  • Corrente operativa: 2 A
  • Grado di protezione: IP65/IP67
  • Tempo di risposta: 11 ms
  • Certificazioni: TÜV, cULus, CE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: XUSL è una gamma di barriere fotoelettriche di sicurezza. Questa apparecchiatura è progettata per la protezione delle persone che operano o lavorano in prossimità di macchinari. Interrompe il movimento pericoloso delle parti non appena uno dei fasci luminosi si interrompe. Il prodotto è costituito da una coppia trasmettitore-ricevitore per il rilevamento mani, tipo 2 con 2 uscite PNP. La risoluzione è di 30 mm.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

adatto per funzioni di sicurezza

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD

PMP/PNP

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 1

capacità di rilevazione per provini

30 mm

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

400 mA

con blocco del riavvio

con funzione muting

tempo di reazione

11 MILLISECOND

portata del campo di protezione

12 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

24 V

altezza campo di protezione

760 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

2

Lunghezza d'onda del sensore

950 NANOMETER

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

30 mm

larghezza del sensore

29,4 mm

altezza del sensore

813 mm

lunghezza del sensore

31 mm

temperatura ambiente

-10 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Safety light curtains XUSL