Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL2E30H046N
Cod. Produttore
XUSL2E30H046N
Cod. EAN
3666916028896

Informazioni di prodotto

  • Altezza protetta: 460 mm
  • Risoluzione: 30 mm
  • Distanza di rilevamento: 0-12 m selezionabile
  • Uscite di sicurezza: 2 PNP OSSD NO
  • Voltaggio alimentazione: 24 V DC ±20%
  • Grado protezione: IP65/IP67
  • Tempo di risposta: 8 ms
  • Serie: Safety light curtains XUSL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La barriera luminosa di sicurezza XUSL2E di tipo 2 è progettata per la rilevazione della mano dell'operatore in prossimità di macchinari pericolosi. Il sistema trasmettitore-ricevitore crea 23 fasci luminosi con un'altezza protetta di 460mm. Dati relativi all'affidabilità PFHD: 3,3 x 10⁻⁸. È dotato di un involucro in alluminio; i LED integrati offrono una segnalazione locale per una chiara visualizzazione dello stato del dispositivo. Può essere utilizzato come sensore autonomo (ad es. senza unità di controllo di sicurezza) o in associazione con un'unità di controllo di sicurezza appropriata. Dispone di 2 uscite di sicurezza PNP a stato solido (OSSD) NO e soddisfa i requisiti di categoria 2, livello di prestazione PL c, SIL 1 come descritto in EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508 e tipo 2 in conformità con EN/IEC 61496-1, EN/IEC 61496-2. L'intervallo di temperatura di funzionamento è da -30°C a +55°C e la distanza di rilevamento da 0m a 4m o da 0m a 12m selezionabile tramite cablaggio.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

adatto per funzioni di sicurezza

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD

PMP/PNP

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 1

capacità di rilevazione per provini

30 mm

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

400 mA

con blocco del riavvio

con funzione muting

tempo di reazione

8 MILLISECOND

portata del campo di protezione

12 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

24 V

altezza campo di protezione

460 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

2

Lunghezza d'onda del sensore

950 NANOMETER

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

30 mm

larghezza del sensore

29,4 mm

altezza del sensore

513 mm

lunghezza del sensore

31 mm

temperatura ambiente

-10 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Safety light curtains XUSL