Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL2E3BB081N
Cod. Produttore
XUSL2E3BB081N
Cod. EAN
3389119618694

Informazioni di prodotto

La barriera luminosa di sicurezza XUSL2E assicura protezione e affidabilità in ambienti industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione con cablaggio semplice e selezione della distanza di rilevamento
  • Segnalazione LED integrata per monitoraggio immediato dello stato
  • Involucro robusto in alluminio per durabilità e protezione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta sicurezza con 3 fasci luminosi e protezione fino a 810 mm di altezza
  • Riduzione dei rischi di incidenti grazie alla rilevazione precisa del corpo
  • Risparmio energetico con uscite a stato solido PNP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La barriera luminosa di sicurezza XUSL2E di tipo 2 è progettata per la rilevazione del corpo dell'operatore in prossimità di macchinari pericolosi. Il sistema trasmettitore-ricevitore crea 3 fasci luminosi con un'altezza protetta di 810mm. Dati relativi all'affidabilità PFHD: 1,87 x 10⁻⁸. È dotato di un involucro in alluminio; i LED integrati offrono una segnalazione locale per una chiara visualizzazione dello stato del dispositivo. Può essere utilizzato come sensore autonomo (ad es. senza unità di controllo di sicurezza) o in associazione con un'unità di controllo di sicurezza appropriata. Dispone di 2 uscite di sicurezza PNP a stato solido (OSSD) NO e soddisfa i requisiti di categoria 2, livello di prestazione PL c, SIL 1 come descritto in EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508 e tipo 2 in conformità con EN/IEC 61496-1, EN/IEC 61496-2. L'intervallo di temperatura di funzionamento è da -30°C a +55°C e la distanza di rilevamento da 0m a 4m o da 0m a 12m selezionabile tramite cablaggio.

lunghezza del sensore

31 mm

temperatura ambiente

-10 °C

esecuzione dell’uscita di commutazione dell’OssD

PNP/PNP

numero di uscite semiconduttori sicure

2

con funzione muting

altezza del sensore

977 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

400 mA

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

tensione di commutazione dell’OSSD in stato High

24 V

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

lunghezza d’onda del sensore

950 nm

adatto per funzioni di sicurezza

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

2

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 1

con blocco del riavvio

larghezza del sensore

29.4 mm

tempo di reazione

3.5 ms

tipo di tensione

AC/DC

portata del campo di protezione

12 m

altezza campo di protezione

810 mm

risoluzione ridotta

Serie

Safety light curtains XUSL

Produttore

TIPO 2 3 FASCI CORPO810 MM

€ 638,52 x 1 pz.
(pz.)