Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSL2E2BB051N
Cod. Produttore
XUSL2E2BB051N
Cod. EAN
3666916028933

Informazioni di prodotto

XUSL tipo 2 - protezione corpo - 2 fasci - Hp = 510 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: XUSL è una gamma di barriere fotoelettriche di sicurezza. Questa apparecchiatura è progettata per la protezione delle persone che operano o lavorano in prossimità di macchinari. Interrompe il movimento pericoloso delle parti non appena uno dei fasci luminosi si interrompe. Il prodotto è costituito da una coppia trasmettitore-ricevitore per il rilevamento del corpo, 2 fasci, tipo 2 con 2 uscite PNP. La distanza di rilevamento, da 0 m a 4 m o da 0 m a 12 m, è selezionabile mediante cablaggio. Le barriere fotoelettriche di sicurezza Preventa XUSL4 sono conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Il prodotto è fornito con staffe e viti di montaggio.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

adatto per funzioni di sicurezza

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD

PMP/PNP

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 1

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

400 mA

con blocco del riavvio

con funzione muting

tempo di reazione

3 MILLISECOND

risoluzione ridotta

portata del campo di protezione

12 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

24 V

altezza campo di protezione

510 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

2

Lunghezza d'onda del sensore

950 NANOMETER

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

29,4 mm

altezza del sensore

677 mm

lunghezza del sensore

31 mm

temperatura ambiente

-10 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Safety light curtains XUSL

Produttore

TIPO 2 2 FASCI CORPO510 MM