Prodotti /

Cod. Rexel
SM3RP25741NW30
Cod. Produttore
3RP25741NW30
Cod. EAN
4011209943858

Informazioni di prodotto

Temporizzatore intervallo 1 20 s 12 240 V universale
Temporizzatore Siemens 3RP25, funzione S‑T (ritardo alla diseccitazione) 1–20 s, alimentazione universale 12–240 V AC/DC, larghezza 22,5 mm, codice SM3RP25741NW30. È usato per mantenere attivo un circuito per un certo tempo dopo la rimozione del comando (es. ventilazione post‑marcia, ritardo nello spegnimento di luci). L’ampio range di alimentazione lo rende molto flessibile in quadri dove tensioni disponibili possono variare. Il dispositivo offre impostazione del tempo tramite potenziometro frontale e indicatori LED per lo stato. È particolarmente utile in retrofit e standardizzazioni, perché un solo modello copre molte tensioni di alimentazione.

Produttore

TIMER S-T.1-20S 12-240VUC 22,5MM