› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Temporizzatori

Timer ritardo spegnimento CT-ARS.11S 1c/o 24-240V AC/DC elettronico multiuso

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCTARS11S
Cod. Produttore CTARS11S
Cod. EAN 4016779851480

Informazioni principali

  • Funzione: ritardo alla rottura OFF-delay
  • Tensione controllo: 24-240 V AC/DC
  • Uscita: 1 c/o (SPDT) 250 V / 4 A
  • Tempi: 7 intervalli 0,05 s - 10 min
  • Connessione: viti con morsetti a doppia camera
  • Copertura: trasparente sigillabile (accessorio)
  • Serie: CT-ARS
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The CT-ARS.11S is a single-function electronic time relay from the CT-S timer range. It provides an OFF-delay (true delay on break) function without auxiliary voltage and with 7 time ranges from 0.05 s to 10 min. This time relay operates with a rated control supply voltage of 24 - 240 V AC / DC and has a 1 c/o (SPDT) output rated at 250 V / 4 A. A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers screw connection technology with double-chamber cage connection terminals.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

4 A

larghezza

22,5 mm

altezza

85,6 mm

profondità

103,7 mm

funzione ritardata alla diseccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,05 ... 600 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

CT ARS

Timer ritardo spegnimento CT-ARS.11S 1c/o 24-240V AC/DC elettronico multiuso