Descrizione del prodotto
Timer ritardo su inserzione con alimentazione universale da 24 a 240 VCA e 24 VCC, progettato per garantire precisione e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Il dispositivo è ideale per il controllo temporizzato di circuiti, offrendo versatilità e facilità di integrazione in impianti industriali e civili. La costruzione robusta assicura durata nel tempo e resistenza alle condizioni operative più impegnative, rendendolo una soluzione efficiente per la gestione dei tempi di accensione e spegnimento in sistemi elettrici. Descrizione del produttore: The CT-AHS.22S is a single-function electronic time relay from the CT-S timer range. It provides an OFF-delay (delay on break) function with 10 time ranges from 0.05 s to 300 h. This time relay operates with a rated control supply voltage of 24 - 48 V DC / 24 - 240 V AC and has a 2 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 4 A. A control input works with volt-free (floating) triggering. A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers screw connection technology with double-chamber cage connection terminals.