› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Temporizzatori

Timer multifunzione CT-MXS.22S 2 contatti 24-240V AC/DC controllo temporizzato impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCTMXS22S
Cod. Produttore CTMXS22S
Cod. EAN 4016779851428

Informazioni principali

  • Funzioni temporizzazione: 5 multifunzione
  • Intervalli tempo: 0,05 s - 300 h
  • Tensione di alimentazione: 24-48 V DC / 24-240 V AC
  • Contatti uscita: 2 c/o (SPDT) 250 V / 4 A
  • Ingresso controllo: attivazione non flottante
  • Regolazione tempo: 2 potenziometri remoti
  • Connessione: morsetti a vite doppia camera
  • Serie: CT-MXS

Descrizione del prodotto

Timer multifunzione CT-MXS.22S progettato per il controllo temporizzato di impianti elettrici con alimentazione da 24 a 240 VCA. Questo dispositivo garantisce precisione e affidabilità nella gestione dei cicli temporali, ideale per applicazioni industriali e civili. La sua versatilità consente molteplici configurazioni di temporizzazione, assicurando un funzionamento efficiente e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, il timer si integra facilmente in diversi sistemi elettrici, offrendo una soluzione pratica e duratura per il controllo automatico. Descrizione del produttore: The CT-MXS.22S is a multifunction electronic time relay from the CT-S timer range. It provides 5 timing functions with 2x10 time ranges from 0.05 s to 300 h. This time relay operates with a rated control supply voltage of 24 - 48 V DC / 24 - 240 V AC and has a 2 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 4 A. A control input works with voltage-related (non-floating) triggering. The CT-MXS.22S offers the possibility of connecting two remote potentiometers for the fine adjustment of the time delays. A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers screw connection technology with double-chamber cage connection terminals.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

4 A

larghezza

22,5 mm

altezza

85,6 mm

profondità

103,7 mm

telecomando possibile

Funzione passante con ritardo all'eccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,05 ... 1080000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

CT MXS

Timer multifunzione CT-MXS.22S 2 contatti 24-240V AC/DC controllo temporizzato impianti elettrici