› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Interruttori orari

Timer multifunzione CT-MFC.21 2c/o 12-240V AC/DC montaggio su guida

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel EL1SVR508020R11
Cod. Produttore 1SVR508020R1100
Cod. EAN 4013614534324

Informazioni principali

  • Funzioni temporizzate: 7
  • Intervallo temporale: 0,05 s - 100 h
  • Tensione di alimentazione: 12-240 V AC/DC
  • Contatti uscita: 2 c/o (SPDT)
  • Portata contatti: 250 V / 4 A
  • Ingresso controllo: triggering non flottante
  • Serie: CT-MFC
  • Conformità RoHS: Sì

Descrizione del prodotto

Il CT-MFC.21 è un timer multifunzione progettato per applicazioni elettriche che richiedono funzioni di temporizzazione avanzate. Offre diverse modalità operative, inclusa la funzione ritardata all’eccitazione e alla diseccitazione, oltre a funzioni passanti con ritardo, garantendo grande flessibilità nel controllo temporale. Il dispositivo è dotato di collegamenti elettrici a vite per un’installazione sicura e affidabile ed è adatto per il montaggio su guida a cappello, facilitando l’integrazione in quadri elettrici. Questo timer è ideale per gestire operazioni temporizzate in sistemi di automazione e controllo elettrico, assicurando precisione e versatilità in un unico componente compatto. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: The CT-MFC.21 is a multifunction electronic time relay from the CT-C timer range. It provides 7 timing functions with 7 time ranges from 0.05 s to 100 h. This time relay operates with a rated control supply voltage of 12 - 240 V AC / DC and has a 2 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 4 A. A control input works with voltage-related (non-floating) triggering.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

4 A

larghezza

17,5 mm

altezza

80 mm

profondità

63 mm

funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso

funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso

Funzione ritardata all'eccitazione

Funzione passante con ritardo all'eccitazione

funzione ritardata alla diseccitazione

funzione passante con ritardo alla diseccitazione

Funzione formazione d'impulsi

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,05 ... 360000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

12 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

12 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

CT MFC

Timer multifunzione CT-MFC.21 2c/o 12-240V AC/DC montaggio su guida