Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Interruttori orari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SVR508130R00
Cod. Produttore
1SVR508130R0000
Cod. EAN
4013614534270

Informazioni di prodotto

CT-VWC.12 Time relay, Impulse-ON 1c/o, 24-48VDC/24-240VAC

Documentazione tecnica

Il CT-VWC.12 è un relè temporizzato elettronico di alta precisione con funzione impulso all’eccitazione. Progettato per applicazioni elettriche, offre un collegamento elettrico a vite e consente il montaggio su guida a cappello, garantendo facilità di installazione e affidabilità. Questo dispositivo è caratterizzato da una funzione passante con ritardo all’eccitazione, ideale per il controllo temporale di circuiti elettrici complessi. La sua costruzione robusta e compatta lo rende adatto a diversi ambienti industriali, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Il relè è conforme alle direttive RoHS, garantendo il rispetto delle normative ambientali e di sicurezza. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: The CT-VWC.12 is a single-function electronic time relay from the CT-C timer range. It provides an impulse-ON (interval) function with 7 time ranges from 0.05 s to 100 h. This time relay operates with a rated control supply voltage of 24 - 48 V DC / 24 - 240 V AC and has a 1 c/o (SPDT) output rated at 250 V / 4 A.

corrente nominale

4 A

larghezza

17,5 mm

altezza

70 mm

profondità

63 mm

Funzione passante con ritardo all'eccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,05 ... 360000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

CT VWC

Produttore

ABB

Timer impulso-on CT-VWC.12 24-48VDC/24-240VAC montaggio guida DIN