Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELET 723 5
Cod. Produttore
CTSDS22S
Cod. EAN
4016779851534

Informazioni di prodotto

CT-SDS.22S Time relay, star-delta 2n/o, 24-48VDC, 24-240VAC

Documentazione tecnica

Timer elettronico multifunzione modello CT-SDS.22S con alimentazione universale da 24 a 240 VCA e 24-48 VCC, progettato per applicazioni di controllo temporizzato in impianti elettrici. Dispone di un design compatto e robusto, ideale per l’integrazione in quadri elettrici industriali e civili. Questo dispositivo garantisce precisione nella gestione dei tempi di accensione e spegnimento, offrendo affidabilità e versatilità per diverse esigenze di automazione. La costruzione di alta qualità assicura lunga durata e resistenza agli stress elettrici, rendendolo un componente essenziale per sistemi di controllo temporale. Descrizione del produttore: The CT-SDS.22S is a single-function electronic time relay from the CT-S timer range. It provides a star-delta function with 7 time ranges from 0.05 s to 10 min. and a fixed transition time of 50 ms. This time relay operates with a rated control supply voltage of 24 - 48 V DC / 24 - 240 V AC and has a 2 n/o output with contacts rated at 250 V / 4 A. A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers screw connection technology with double-chamber cage connection terminals.

corrente nominale

4 A

larghezza

22,5 mm

altezza

85,6 mm

profondità

103,7 mm

funzione stella/triangolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura

2

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,05 ... 600 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

CT SDS

Produttore

ABB

Timer elettronico star-delta 2 contatti 24-240V AC/DC controllo temporizzato industriale