› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Temporizzatori

Timer elettronico CT-ERS.22P ON-delay 2c/o 24-240V controllo temporizzato impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCTERS22P
Cod. Produttore CTERS22P
Cod. EAN 4016779851671

Informazioni principali

  • Funzione: ritardo all'inserzione
  • Intervalli tempo: 0,05 s - 300 h
  • Tensione controllo: 24-48 V DC / 24-240 V AC
  • Contatti uscita: 2 c/o (SPDT) 250 V / 4 A
  • Copertura trasparente sigillabile disponibile
  • Connessione: tecnologia Easy Connect push-in
  • Serie: CT-ERS
  • Manutenzione: senza necessità

Descrizione del prodotto

Timer elettronico CT-ERS.22P progettato per il controllo temporizzato di impianti elettrici, con alimentazione da 24 a 240 VCA e 24 V. Questo dispositivo garantisce precisione e affidabilità nel comando di circuiti, ideale per applicazioni che richiedono una gestione temporale efficiente. La sua versatilità lo rende adatto a diverse installazioni elettriche, assicurando un funzionamento stabile e duraturo grazie a componenti di qualità. Descrizione del produttore: The CT-ERS.22P is a single-function electronic time relay from the CT-S timer range. It provides an ON-delay (delay on make) function with 10 time ranges from 0.05 s to 300 h. This time relay operates with a rated control supply voltage of 24 - 48 V DC / 24 - 240 V AC and has a 2 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 4 A. A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers maintenance free Easy Connect Technology with push-in terminals.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

4 A

larghezza

22,5 mm

altezza

85,6 mm

profondità

103,7 mm

Funzione ritardata all'eccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,05 ... 1080000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

CT ERS

Timer elettronico CT-ERS.22P ON-delay 2c/o 24-240V controllo temporizzato impianti elettrici