Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
prodotto Sustainable
Si
larghezza
72 mm
altezza
55 mm
profondità
numero di canali
1
Numero moduli DIN
programma 24 h
con sincronizzazione di rete
controllato al quarzo
comando manuale
preselezione del circuito
contatto di commutazione a potenziale zero
riserva di marcia in anni
100
riserva di marcia in ore
grado di protezione (IP)
IP20
Max. commutazione del LED di alimentazione
900 W
tensione di alimentazione
230 ... 230 V
Serie
AG Timer
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te