›

TIE MOUNTING SOCKET TC 142

Cod. Rexel RR61724910
Cod. Produttore 61724910
Cod. EAN 4044773202120

Informazioni principali

  • Tipo: Presa montaggio fascetta
  • Modello: TC 142
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Fissaggio: Affidabile e sicuro
  • Applicazione: Supporto robusto
  • Integrazione: Facile cablaggio
  • Serie: TC
  • Uso: Installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa di montaggio a fascetta TC 142 progettata per garantire un fissaggio sicuro e affidabile di componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e stabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto robusto e una facile integrazione nei sistemi di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

14,2 mm

altezza

11 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

7,6 mm

lunghezza

23,4 mm

diametro del foro di fissaggio

5,2 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

TIE MOUNTING SOCKET TC 142