Prodotti /

Cod. Rexel
A80574010C-830-
Cod. Produttore
0574010C-830-30
Cod. EAN
8054378397912

Informazioni di prodotto

THUNDER25 offre un'illuminazione esterna funzionale e scenografica, ideale per percorsi e scalinate.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione da incasso a parete
  • Corpo compatto per adattarsi a spazi ridotti
  • Elevata resistenza con protezione IP68, anche sommergibile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a potenza di soli 2W
  • Illuminazione personalizzabile con diverse ottiche e temperature colore
  • Design elegante e duraturo in acciaio inox AISI 316L
L’apparecchio da incasso a parete di ridotte dimensioni per un’illuminazione funzionale e scenografica di esterni, versatile e dalle ottime performance. THUNDER25 è lo steplight perfetto per la creazione di percorsi luminosi in zone di passaggio e scalinate. Design elegante e compatto, in grado di integrarsi facilmente in qualsiasi contesto architettonico. Elevata resistenza: corpo e cornice/controcassa in acciaio inox AISI 316L garantiscono massimo grado di protezione (IP68); sommergibile. Versatilità: ampia scelta di ottiche monodirezionali, bidirezionali e radiali per personalizzare gli effetti luce; cornice a filo o sporgente e vasta gamma di temperature colore per adattarsi a diversi ambienti. Applicazioni: illuminazione di aree pedonali, giardini, centri benessere, scalinate e zone di passaggio, anche in presenza di elevata umidità.

Produttore

THUNDER25 steplight incasso esterno 2W acciaio inox IP68 per percorsi e scalinate